AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART3656.25.07 DEVIATORE GRIGIO 16A 250V - 3656.25.07

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART3656.25.07 DEVIATORE GRIGIO 16A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Colore:

Grigio

Tipo di superficie:

Lucido

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334240105

Codice prodotto

ART3656.25.07

Cod. produttore

3656.25.07

Produttore

ART

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Interruttore per serie civili, marca ARTELETA INTERNATIONAL S.P.A., modello ART3656.25.07 - DEVIATORE GRIGIO 16A 250V