ARTELETA INTERNATION - ART4185.25.02 PRESA SCHUKO BIANCO GHIACCIO - 4185.25.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
10 PZ
EAN
4011334240549
Codice prodotto
ART4185.25.02
Cod. produttore
4185.25.02
Produttore
ART
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V


