ARTELETA INTERNATION - ART4319.10 SONDA GREEN TWISTY DIA.3MM 10M - 4319.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013202431901
Codice prodotto
ART4319.10
Cod. produttore
4319.10
Produttore
ART
Sonda in materiale plastico polimero, auto lubrificante, dalla speciale sezione “a monospirale”, diametro 3 mm.Il materiale è a basso atrito , in quanto riduce al minimo la superficie di contatto della sonda con le pareti del tubo da infilare, o con i cavi già presenti nella conduttura.Inoltre, la costruzione del monofilo ne aumenta la rigidità.