AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART4519.10 SONDA YELLOW TWISTY MT.10

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART4519.10 SONDA YELLOW TWISTY MT.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202450032

Codice prodotto

ART4519.10

Cod. produttore

4519.10

Produttore

ART

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

10 m

Nuova sonda in materiale plastico polimero, auto lubrificante, dalla speciale sezione a "spirale", diametro 4 mm. Ideale per l’infilaggio in tubi di piccolo diametro. colore giallo con puntale guidacurve flessibile forato in punta e tirante con asola intercambiabili nessuna conducibilità elettrica flessibile lunghezza 10 m. circa