ARTELETA INTERNATION - ART4919.05 SONDA PERLON NERO METRI 05 - 4919.05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 5 m
Forma - Tondo
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8013202197036
Codice prodotto
ART4919.05
Cod. produttore
4919.05
Produttore
ART
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
5 m
Forma:
Tondo
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Nero
Ritorto:
no
Sonda in perlon Ø 4 mm flessibile colore nero lucido con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili maggior resistenza a trazione nessuna conducibilità elettrica alta facilità di curvatura lunghezza m. 5 circa


