AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART50061212 SPIA LED VERDE 12V 6MM DIA. - 50061212

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202310022

Codice prodotto

ART50061212

Cod. produttore

50061212

Produttore

ART

Colore:

Verde

Indicatore luminoso LED Ø 6mm • Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato • Rondella di fissaggio • Ghiera cromata Ø 8 mm • Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm • Led Ø 3 mm