AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART50062312 SPIA LED VERDE 230V 6MM DIA. - 50062312

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202310220

Codice prodotto

ART50062312

Cod. produttore

50062312

Produttore

ART

Colore:

Verde

Indicatore luminoso LED Ø 6mm • Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato • Rondella di fissaggio • Ghiera cromata Ø 8 mm • Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm • Led Ø 3 mm