AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART50062314 SPIA LED BLU 230V 6MM DIA. - 50062314

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202310268

Codice prodotto

ART50062314

Cod. produttore

50062314

Produttore

ART

Colore:

Blu

Indicatore luminoso LED Ø 6mm • Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato • Rondella di fissaggio • Ghiera cromata Ø 8 mm • Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm • Led Ø 3 mm