AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART50764 FARETTO DA INCASSO 4 LED BIANCHI - 50764

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART50764 FARETTO DA INCASSO 4 LED BIANCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 6 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202991344

Codice prodotto

ART50764

Cod. produttore

50764

Produttore

ART

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

6 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile
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
280 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

38 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

90 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Adatto per numero di lampade:

4

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Per l’incasso in controsoffitti, in mobili e mensole. Dotato di 4 LED di potenza 1W. Ottica secondaria a lente prismatica con angolo di diffusione di 20°. Orientabile: ± 45°. Costruito in lega d’alluminio e zinco. Fornito di alimentatore separato 240V÷50Hz. Potenza totale: 6W. Temperatura di colore: 3.000°K. Flusso luminoso: 280 lm. Finitura: verniciato bianco. Dimensioni: 90 X 38 mm. Apertura fascio luminoso: 20°. Dotato di molle in acciaio per il fissaggio a controsoffitto.