AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART52091213 LED GIALLO 12V BA9S T10X28 - 52091213

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART52091213 LED GIALLO 12V BA9S T10X28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Base - BA9s

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Giallo

  • Forma della lampada - Goccia

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202312149

Codice prodotto

ART52091213

Cod. produttore

52091213

Produttore

ART

Tensione della lampada:

12...12 V

Base:

BA9s

Tecnologia:

LED

Colore:

Giallo

Forma della lampada:

Goccia

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

8 mm

Kripton:

no

Xeno:

no

Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. Lampadina led Ba9s 12V giallo.