AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART52092311 LED ROSSO 230V BA9S T10X28 - 52092311

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - BA9s

  • Colore - Rosso

  • Forma della lampada - Oliva

  • Lunghezza complessiva - 28 mm

  • Diametro - 8 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202312309

Codice prodotto

ART52092311

Cod. produttore

52092311

Produttore

ART

Base:

BA9s

Colore:

Rosso

Forma della lampada:

Oliva

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

8 mm

Alogena:

no

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per segnalatori:

Segnalatore LED. Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. LED rosso 230V BA9S