ARTELETA INTERNATION - ART52092414 LED BLU 24/28V BA9S T10X28 - 52092414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - BA9s
Colore - Blu
Forma della lampada - Oliva
Lunghezza complessiva - 28 mm
Diametro - 8 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Segnalatore LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202312460
Codice prodotto
ART52092414
Cod. produttore
52092414
Produttore
ART
Base:
BA9s
Colore:
Blu
Forma della lampada:
Oliva
Lunghezza complessiva:
28 mm
Diametro:
8 mm
Alogena:
no
Kripton:
no
Xeno:
no
Adatto per segnalatori:
sì
Segnalatore LED. Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. LED blu 24/28V BA9S



