ARTELETA INTERNATION - ART55403 LAMPADA OLIVA LED E14 5W 3000K - 55403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 396...396 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 98 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202976600
Codice prodotto
ART55403
Cod. produttore
55403
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
396...396 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
98 mm
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
37 mm