AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART55446 LAMPADA SFERA LED E27 5W 3000K - 55446

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART55446 LAMPADA SFERA LED E27 5W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 396...396 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 74 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202976693

Codice prodotto

ART55446

Cod. produttore

55446

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

396...396 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

74 mm

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

45 mm

SFERA: Attacco E27. Base plastica + alluminio. Dimensioni: Ø 45 x 74 mm. Temperatura di funzionamento: -15°C +50°C. Vita media: 25.000 ore. Resa cromatica: > 80. Classe energetica: A++.