AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART59154.C LAMPADINA FIAMMA CHIARA 15W - 59154.C

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART59154.C LAMPADINA FIAMMA CHIARA 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Forma della lampada - Fiamma

  • Modello - Chiaro

  • Diametro - 35 mm

  • Lunghezza complessiva - 125 mm

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202255019

Codice prodotto

ART59154.C

Cod. produttore

59154.C

Produttore

ART

Base:

E14

Forma della lampada:

Fiamma

Modello:

Chiaro

Diametro:

35 mm

Lunghezza complessiva:

125 mm

Lampada Flame chiara. Alimentazione: 240V. Classe energetica: "C". Attacco: E 14. Dimensioni: 35 x 125 mm. Potenza assorbita: 15 W. Filamento: C-5A