ARTELETA INTERNATION - ART59448 LAMPADA SFERA LED E14 3W 2700K - 59448
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Lampade Decorled
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202212135
Codice prodotto
ART59448
Cod. produttore
59448
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
80 mm
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Diametro:
45 mm


