AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART60250 LAMP.14V.5W.C.C.ASSORT. - 60250

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART60250 LAMP.14V.5W.C.C.ASSORT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Modello - Altri

  • Durata media nominale - 2000 h

  • Colore - Altri

  • Diametro - 19 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202602509

Codice prodotto

ART60250

Cod. produttore

60250

Produttore

ART

Base:

E14

Modello:

Altri

Durata media nominale:

2000 h

Colore:

Altri

Diametro:

19 mm

Lunghezza complessiva:

47 mm

Per applicazioni speciali:

Altri

Lampadina di ricambio per collana 20 luci. Lampada goccetta 19x47 mm - attacco E14 - 14 V - 5 W. Durata 2000 ore. Colori assortiti