AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART60257 LAMP.14V 5W C.C.VERDI - 60257

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART60257 LAMP.14V 5W C.C.VERDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Modello - Chiaro

  • Durata media nominale - 2000 h

  • Colore - Verde

  • Diametro - 19 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202602578

Codice prodotto

ART60257

Cod. produttore

60257

Produttore

ART

Base:

E14

Modello:

Chiaro

Durata media nominale:

2000 h

Colore:

Verde

Diametro:

19 mm

Lunghezza complessiva:

47 mm

Per applicazioni speciali:

Altri

Lampada goccetta, 19x47 mm - attacco E14 - 14 V - 5 W, durata 2000 ore, colore: verde