AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART60266 LAMPADA PERETTA 45V 1.5W - 60266

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART60266 LAMPADA PERETTA 45V 1.5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Chiaro

  • Base - E14

  • Colore - Neutro

  • Diametro - 19 mm

  • Lunghezza complessiva - 46 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202602660

Codice prodotto

ART60266

Cod. produttore

60266

Produttore

ART

Modello:

Chiaro

Base:

E14

Colore:

Neutro

Diametro:

19 mm

Lunghezza complessiva:

46 mm

Adatta per frigorifero:

no

Filamento in carbonio:

no

Per lampade votive - cimiteri. E 14 19 x 46 mm 45 V - 1,5 W - chiara