AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART60751 SPEEDLY LT.5 LIQUIDO - 60751

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART60751 SPEEDLY LT.5 LIQUIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cavi -

  • Confezione - Flacone

  • Contenuto - 500 ml

  • Utilizzabile su plastica -

  • Utilizzabile su cemento armato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202607511

Codice prodotto

ART60751

Cod. produttore

60751

Produttore

ART

Adatto per cavi:

Confezione:

Flacone

Contenuto:

500 ml

Utilizzabile su plastica:

Utilizzabile su cemento armato:

Forma:

Fluido

Lubrificante scorricavo Speedly Grazie al lubrificante SPEEDLY la posa di cavi di qualsiasi dimensione in tubi corrugati ed in cunicoli sia di plastica che di cemento, può procedere con la massima speditezza e risparmio di fatica.SPEEDLY non solo riesce ad eliminare il 70% dell’attrito ma non unge, non sporca e, una volta essicato riveste il cavo, grazie alla propria composizione molecolare, con una pellicola protettiva rendendolo inattaccabile da agenti corrosivi e preservando dall’invecchiamento sia i cavi di plastica che quelli in gomma. Non forma muffe e non fermenta Innocuo per l’uomo e l’ambiente