ARTELETA INTERNATION - ART60755 SPEEDLY S LT 1 LIQUIDO - 60755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Confezione - Flacone
Contenuto - 1000 ml
Utilizzabile su plastica - sì
Utilizzabile su cemento armato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013202607658
Codice prodotto
ART60755
Cod. produttore
60755
Produttore
ART
Adatto per cavi:
sì
Confezione:
Flacone
Contenuto:
1000 ml
Utilizzabile su plastica:
sì
Utilizzabile su cemento armato:
sì
Forma:
Fluido
Oltre alle caratteristiche dello SPEEDLY, ha un alto potere lubrificante (tre volte superiore allo Speedly). Resistente alle basse e alte temperature (–20°C +65°C). Particolarmente adatto per: cavi telefonici. fibbre ottiche. cavi coassiali. Flacone da lt. 1 accessoriato con pratico beccuccio salvagoccia