AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART60861 DETERGENTE X PANNELLI FOTOV. 5LT - 60861

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART60861 DETERGENTE X PANNELLI FOTOV. 5LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 5000 ml

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202608334

Codice prodotto

ART60861

Cod. produttore

60861

Produttore

ART

Contenuto:

5000 ml

Sunny effettua contemporaneamente un’azione di pulizia, di sgrassaggio e produce una pellicola che assicura l’effetto antistatico e antipioggia, consentendo all’acqua di scivolare via facilmente. Il prodotto è atossico, non corrosivo ne aggressivo. La resa è di 100÷160 m²/litro (in funzione dello stato del pannello). Tanica da 5 lt.