ARTELETA INTERNATION - ART6195.25.06 PRESA FRANCO/BELGA GRIGIA - 6195.25.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard francese
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
10 PZ
EAN
4011334240730
Codice prodotto
ART6195.25.06
Cod. produttore
6195.25.06
Produttore
ART
Modello:
Standard francese
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V


