AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART6219.50 SONDA ROBUSTA MM6 50MT - 6219.50

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART6219.50 SONDA ROBUSTA MM6 50MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 50 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202224084

Codice prodotto

ART6219.50

Cod. produttore

6219.50

Produttore

ART

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

50 m

Robusta anima piatta in acciaio temperato blu 4x1,5mm; rivestimento esterno in nylon, Colore giallo, Con perni filettati M5 per l’intercambiabilità degli accessori, Puntale e tirante fresati, Normale facilità di introduzione Alta facilità di curvatura Adatte per lunghi percorsi , Da impiegare per infilaggi in tunnels - cunicoli - camini - canaline - cavidotti - pali per illuminazione stradale, isolate, Ø 6 mm,lunghezza 50 m. circa