AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART6249.25.06 PRESA SVIZZERA T.13 GRIGIA - 6249.25.06

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART6249.25.06 PRESA SVIZZERA T.13 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Norma Svizzera tipo 13

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334240761

Codice prodotto

ART6249.25.06

Cod. produttore

6249.25.06

Produttore

ART

Modello:

Norma Svizzera tipo 13

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Altri

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa SVIZZERA,10 A, 250 V~,Bipolare con terra - TYP 13.