AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART6251.25.02 PRESA ITALIANA BIANCO GHIACCIO - 6251.25.02

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART6251.25.02 PRESA ITALIANA BIANCO GHIACCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano Bipasso

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334386643

Codice prodotto

ART6251.25.02

Cod. produttore

6251.25.02

Produttore

ART

Modello:

Tipo italiano Bipasso

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

1

Collegamento:

Connettore Faston

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Con casella di testo:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa italiana con alveoli protetti 250V. Bipolare con terra centrale. Colore: bianco ghiaccio.