AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART68.06.040 LAMPADA TEL.6V 40MA

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART68.06.040 LAMPADA TEL.6V 40MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 44 mm

  • Diametro - 6 mm

  • Corrente nominale - 40 mA

  • Adatto per torce - no

  • Adatto per segnalatori - no

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202082004

Codice prodotto

ART68.06.040

Cod. produttore

68.06.040

Produttore

ART

Lunghezza complessiva:

44 mm

Diametro:

6 mm

Corrente nominale:

40 mA

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

no

Lampade telefoniche. T 6,8 standard. Diam. 6 x 44