AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART705.6 6 BASTONCINI DI COLLA TERMOFUSIBILE - 705.6

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART705.6 6 BASTONCINI DI COLLA TERMOFUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Neutro

  • Diametro - 11.2 mm

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202234120

Codice prodotto

ART705.6

Cod. produttore

705.6

Produttore

ART

Colore:

Neutro

Diametro:

11.2 mm

Lunghezza:

100 mm

•Ø 11,2 mm •Lunghezza: 100 mm Trasparente •La confezione comprende 6 bastoncin