ARTELETA INTERNATION - ART78318 PINZA SPELAFILI AUTOMATICA - 78318

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 0.2...6 mm²
Profondità di intaglio regolabile - sì
Lunghezza di spelatura regolabile - sì
Modello dell'impugnatura - A un componente
Confezione
1 PZ
EAN
8013202099408
Codice prodotto
ART78318
Cod. produttore
78318
Produttore
ART
Sezione di spelatura:
0.2...6 mm²
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Con regolazione automatica per l’incisione della guaina dei cavi da 0,2 a 6 mm² di sezione manici in lamiera stampata verniciata con polveri epossidiche e materiale nylon-vetro coltelli in acciaio temperato blocca, denuda, taglia cavi da Ø 0,5 a 8 mm² regolazione per variare la pressione delle lame per guaine esterne di cavi tripolari