AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART8650.34.36.R INTERR.BIP.LUM.ROSSO - 8650.34.36.R

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART8650.34.36.R INTERR.BIP.LUM.ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013202234700

Codice prodotto

ART8650.34.36.R

Cod. produttore

8650.34.36.R

Produttore

ART

interruttore bipolare luminoso rosso Cristal serie in conformità alle norme CEE 24 per apparecchi di classe II corrente 16 A 250 V; T. 125°C contatti in argento corpo in termoplastico nero tasto in materiale termoplastico fissaggio autobloccantesu pannelli 0,7 - 2,5 mm attacchi Fast-on (su richiesta a saldare)