AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART991.EUP ALIMENTATORE 7.2W 600MA - 991.EUP

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART991.EUP ALIMENTATORE 7.2W 600MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202086217

Codice prodotto

ART991.EUP

Cod. produttore

991.EUP

Produttore

ART

Questi nuovi alimentatori sono stati progettati e costruiti nel rispetto della nuova Direttiva Europea EuP. L'alta efficienza energetica consente un notevole risparmio di energia. Tensione d'ingresso: 100-240 V ~ 60/50Hz 10 W (max). Tensione d'uscita: 3 - 4,5 - 5 - 6- 7,5 - 9 - 12 V c.c. 7,2 VA (max). Selettore rotativo. Indicatore luminoso di funzionamento. Protezione automatica dei sovraccarichi.Protezione contro i corto circuiti.Protezione contro il surriscaldamento.6 spinotti di collegamento.Corrented'uscita: 600 mA (max). Dimensioni: 69x39x31mm. Colore: argento.