AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTAL25.D INCASSI LED 25W 4000K - AL25.D

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTAL25.D INCASSI LED 25W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202176246

Codice prodotto

ARTAL25.D

Cod. produttore

AL25.D

Produttore

ART

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

84.5 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

244 mm

Adatto per lampade di potenza:

25...25 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Innovativa tecnologia con led tipo SMD 5730. Estremamente leggeri. Corpo in tecnopolimero ad alta dissipazione termica. Corpo ed anello esterno di finitura colore bianco. Diffusore satinato antiabbagliamento. Alimentatore incorporato. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: 0,9. Vita media: 30.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Classe di isolamento: II. Grado di protezione: IP20. LED 25W 2100Lm 4000K.