AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTAR.7S PROIETTORE IP44 + LAMP. R7S 24W - AR.7S

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTAR.7S PROIETTORE IP44 + LAMP. R7S 24W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013202707518

Codice prodotto

ARTAR.7S

Cod. produttore

AR.7S

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

R7s

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

120 mm

Adatto per lampade di potenza:

24...24 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

185 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore completo di lampada a risparmio energetico attacco R7S, 230V, 24W, 6500°K, 1445 lumen. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato nero. Misure: 185x150x120mm. Dotato di staffa di supporto. Vetro temperato. Grado di protezione: IP54