AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTAW.15.12 SILURO 6X31 12V LAMPADA - AW.15.12

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTAW.15.12 SILURO 6X31 12V LAMPADA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Colore - Neutro

  • Lunghezza complessiva - 31 mm

  • Diametro - 6 mm

  • Corrente nominale - 250 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202324302

Codice prodotto

ARTAW.15.12

Cod. produttore

AW.15.12

Produttore

ART

Potenza della lampada:

3...3 W

Colore:

Neutro

Lunghezza complessiva:

31 mm

Diametro:

6 mm

Corrente nominale:

250 mA

Adatto per segnalatori:

SV 6-6 siluro in vetro. 6 x 31 mm. Filamento C-6 12 V - 250 mA - 3 W