AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.302 LAMPADA T10X28 BA9S 30V 2W - B.10.302

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Tensione della lampada - 30...30 V

  • Base - BA9s

  • Forma della lampada - Goccia

  • Lunghezza complessiva - 28 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202337920

Codice prodotto

ARTB.10.302

Cod. produttore

B.10.302

Produttore

ART

Potenza della lampada:

2...2 W

Tensione della lampada:

30...30 V

Base:

BA9s

Forma della lampada:

Goccia

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

10 mm

Corrente nominale:

65 mA

Xeno:

no

Adatto per segnalatori:

Lampade per segnalazione a filamento 2W 30V 65mA.