ARTELETA INTERNATION - ARTBA.9.6 LAMPADA T 10X28 V.6 - BA.9.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2...2 W
Base - BA9s
Colore - Neutro
Forma della lampada - Goccia
Lunghezza complessiva - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202324807
Codice prodotto
ARTBA.9.6
Cod. produttore
BA.9.6
Produttore
ART
Potenza della lampada:
2...2 W
Base:
BA9s
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
Goccia
Lunghezza complessiva:
28 mm
Diametro:
10 mm
Corrente nominale:
330 mA
Adatto per segnalatori:
sì
Lampada per segnalazione a filamento



