AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.13 BASE PER PLAFONIERA 13W - BASE.13

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.13 BASE PER PLAFONIERA 13W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 570 mm

  • Con lampada - no

  • Larghezza - 22 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8013202663272

Codice prodotto

ARTBASE.13

Cod. produttore

BASE.13

Produttore

ART

Lunghezza:

570 mm

Con lampada:

no

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Adatto per numero di lampade:

1

Altezza / Profondità:

42 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Base della plafoniera fluorescente completa di:•Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina,lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 13W 570 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente) •Corpo in policarbonato