AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.AB.35 BASE BIANCA X PLAFONIERA ALU 35W - BASE.AB.35

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.AB.35 BASE BIANCA X PLAFONIERA ALU 35W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1515 mm

  • Con lampada - no

  • Larghezza - 22 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202663395

Codice prodotto

ARTBASE.AB.35

Cod. produttore

BASE.AB.35

Produttore

ART

Lunghezza:

1515 mm

Con lampada:

no

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Adatto per numero di lampade:

1

Altezza / Profondità:

42 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Base della plafoniera fluorescente completa di: •Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina,lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 35W 1515 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente)•Corpo in alluminio verniciato bianco