ARTELETA INTERNATION - ARTBG4.D LAMP.LED BISPINA G4 12V B.DIURNO - BG4.D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 1.5...1.5 W
Flusso luminoso - 120...120 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 35 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202945019
Codice prodotto
ARTBG4.D
Cod. produttore
BG4.D
Produttore
ART
Base:
G4
Potenza della lampada:
1.5...1.5 W
Flusso luminoso:
120...120 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
35 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
12 mm


