AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBL80.WW PALLA LUMINOSA DIA. 80CM B.CALDO - BL80.WW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBL80.WW PALLA LUMINOSA DIA. 80CM B.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Sfera luminosa

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 46 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202886367

Codice prodotto

ARTBL80.WW

Cod. produttore

BL80.WW

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Sfera luminosa

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

46 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

450

Tensione nominale:

220...220 V

Adatto per uso all'esterno:

Diametro:

80 mm

Realizzate con le stringhe luminose LED Stringflash. Cavo in gomma H03RN-F 0,5 mm² colore bianco e led ad altissima luminosità, stagni, incapsulati e protetti contro gli urti accidentali. Ogni 5 led uno è lampeggiante in modo autonomo (tecnologia LED-Flashing). Dotate di cavo d’alimentazione in gomma H05RN-F 2x1mm² con spina Schuko stagna IP 44 , e raddrizzatore. Costruite con telaio metallico ripiegabile sull’asse verticale, con verniciatura epossidica bianca e gancio per sospensione. Consumo:46W. N. LED 450 di cui 90 lampeggianti. Diametro: 80 cm. Colore: bianco caldo.