ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.422.G 5M STRISCIA LED 24V 4.8W/M GIALLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 4.8 W
Modello - Striscia
Colore della luce - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8013202189000
Codice prodotto
ARTBLR.422.G
Cod. produttore
BLR.422.G
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
4.8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Giallo
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
no


