AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.450.B 5M STRISCIA ULTRALED BLU BULK - BLR.450.B

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.450.B 5M STRISCIA ULTRALED BLU BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 440 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202187556

Codice prodotto

ARTBLR.450.B

Cod. produttore

BLR.450.B

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

440 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Blu

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2 mm

Striscia flessibile a led ultraluminosa. Ultraluminose grazie all’utilizzo dei led tipo 5050. Tensione d’alimentazione: 24 V c.c. Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti. Data la notevole produzione di calore è necessario montarela striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio. Le strisce BLR.450 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. LED tipo SMD 5050 - 60 LED/m. Dimensioni: 10,0 x 2,0 mm. Colore del substrato: bianco. Sezione minima di taglio: 100 mm (ogni 6 LED. Grado di protezione: IP67, per uso all’esterno. In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M. Confezione in sacchetto comprendente: bobina 5 m. 1 cavo di alimentazione. 1 cavo di prolunga. Consumo: 14,4W/m. Colore: Blu. Flusso luminoso: 440lm/m.