AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBPW.3.M LAMP.POWERLED E27 230V BIANCO F. - BPW.3.M

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 300...300 lm

  • Temperatura di colore - 7000...7000 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202873336

Codice prodotto

ARTBPW.3.M

Cod. produttore

BPW.3.M

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

300...300 lm

Temperatura di colore:

7000...7000 K

Lunghezza:

104 mm

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Tipo di tensione:

AC

Diametro:

60 mm

Adatta per la sostituzione delle normali lampadine filamento da 40W c.a., con bulbo in vetro opaco, in grado di diffondere sino al 90% della luce prodotta. 4 LED bianchi ad altissima efficienza luminosa, totale 5W Alimentazione 230 V~ 50 Hz Diffusore in vetro Dimensioni: 102 mm. Ø 55 mm. Attacco E27 Angolo di diffusione pari a 180° Temperatura di colore: 7000°K (bianco freddo) Flusso luminoso 300 lumen. Potenza assorbita 5W. Tensione di funzionamento 100÷240 V c.a. Grado di protezione IP54