ARTELETA INTERNATION - ARTBPW.3.M.WW LAMP.POWERLED E27 230V BIANCO C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 220...220 lm
Temperatura di colore - 3500...3500 K
Lunghezza - 104 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202874548
Codice prodotto
ARTBPW.3.M.WW
Cod. produttore
BPW.3.M.WW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
220...220 lm
Temperatura di colore:
3500...3500 K
Lunghezza:
104 mm
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
60 mm
Adatta per la sostituzione delle normali lampadine filamento da 40W c.a., con bulbo in vetro opaco, in grado di diffondere sino al 90% della luce prodotta. 4 LED bianchi ad altissima efficienza luminosa, totale 5W Alimentazione 230 V~ 50 Hz Diffusore in vetro Dimensioni: 102 mm. Ø 55 mm. Attacco E27 Angolo di diffusione pari a 180° Temperatura di colore: 7000°K (bianco freddo) Flusso luminoso 300 lumen. Potenza assorbita 5W. Tensione di funzionamento 100÷240 V c.a. Grado di protezione IP54