ARTELETA INTERNATION - ARTC.13.W CAVO ALIMENT. X TUBO 2 VIE S/SPINA - C.13.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di alimentazione
Confezione
5 PZ
EAN
8013202065311
Codice prodotto
ARTC.13.W
Cod. produttore
C.13.W
Produttore
ART
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di alimentazione
Acessorio cavo di alimentazione in gomma H05RN-F 2x1 mm2, senza spina, completo di innesto 4 pin, Lunghezza 2 m per tubo luminoso Ø13mm 2vie. Grado di protezione IP44 - necessari per l'installazione da esterno.


