AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTCD437 ALIMENTATORE 24V 100W IP20 - CD437

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTCD437 ALIMENTATORE 24V 100W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 29 mm

  • Larghezza - 49 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202092096

Codice prodotto

ARTCD437

Cod. produttore

CD437

Produttore

ART

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

29 mm

Larghezza:

49 mm

Lunghezza:

140 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Uscita stabilizzata in tensione costante. Protezione da corto circuito/sovraccarico/sovra temperatua. Raffreddamento ad aria.Conforme alle direttive europee per apparecchi d’illuminazione. Entrata ed uscita su lati opposti. Corpo in alluminio. Alimentazione: 170-250V ~ 50-60HzTemperatura di funzionamento: -30°C +50°C. 24 VDC 100W