AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTDD412 ALIMENTATORE DIMM. 12V 42W BIG - DD412

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTDD412 ALIMENTATORE DIMM. 12V 42W BIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 42...42 W

  • Corrente di uscita - 2800...2800 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202169361

Codice prodotto

ARTDD412

Cod. produttore

DD412

Produttore

ART

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

42...42 W

Corrente di uscita:

2800...2800 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

25 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

48 mm

Lunghezza:

170 mm

Adatto per tensione costante:

Alimentatore dimmerabile per Led. Adatto per l’alimentazione di strisce led. Uso all’interno IP20. Protetto contro i corto-circuiti. Funzionamento in tensione costante. Adatto per essere pilotato da dimmer con tecnologia TRIAC. Alimentazione: 230V~. Uscita: 12V. Corrente in uscita: 42W. Dimensioni: 170x48x25mm.