ARTELETA INTERNATION - ARTDL.44.3.G ROLLFLEX 2 CANALI 44M GIALLO - DL.44.3.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 230...230 V
Potenza della lampada al metro - 16.4 W
Modello - Tubo flessibile
Colore della luce - Giallo
Numero di lampade per metro - 36
Confezione
1 PZ
EAN
8013202342825
Codice prodotto
ARTDL.44.3.G
Cod. produttore
DL.44.3.G
Produttore
ART
Tensione della lampada:
230...230 V
Potenza della lampada al metro:
16.4 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Giallo
Numero di lampade per metro:
36
Lunghezza dei singoli segmenti:
2000 mm
Con set di connessione:
sì
Con terminale:
no
Diametro:
13 mm


