AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTDPL7.WW LAMP.LED E27 7W 2700K DIMMERABILE - DPL7.WW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 490...490 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202844411

Codice prodotto

ARTDPL7.WW

Cod. produttore

DPL7.WW

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

490...490 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

120 mm

Tensione nominale:

240...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile. Potenza: 7W. Alimentazione: 220V - 240V. Attacco E27. Resa cromatica (CRI): 80. Angolo diffusione lum.sa: 180°. Dimensioni: 60 x 120 mm. Vita media: 25.000 ore. Resa luminosa equivalente: 50W incandescenza. IP 20 per uso all’interno. Temperatura di colore: 2.700°K (bianco caldo). Flusso luminoso: 490 lm.