AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTEMB.7 LAMPADA SFERA E14 7W ENERSAFE - EMB.7

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTEMB.7 LAMPADA SFERA E14 7W ENERSAFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 280 lm

  • Base - E14

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Durata media nominale - 10000 h

  • Forma della lampada - Altri

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202172132

Codice prodotto

ARTEMB.7

Cod. produttore

EMB.7

Produttore

ART

Flusso luminoso:

280 lm

Base:

E14

Temperatura del colore:

2700 K

Durata media nominale:

10000 h

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua:

no

Diametro:

45 mm

Installabile all'esterno:

no

Sensore crepuscolare integrato:

no

Lunghezza complessiva:

93 mm

Lampada sfera. Alimentazione: 230 V~ 50 Hz. Attacco: E 14. Temperatura di colore: 2700°K. Dimensioni: 45 x 93 mm. Vita media: 10.000 ore. Flusso luminoso: 280 Lumen. Potenza assorbita: 7 W. Con guaina protettiva al silicone